Dureza da ponta montada J fino KU03

N.º do artigo: 551791 KU03
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,04 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    2,54 € / Peça
sob pedido
Em stock
299 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano de cerámica (CER)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 80
Grau de finura fino
⌀ da cabeça 3 mm
Comprimento da cabeça 3 mm
⌀ da haste 3 mm
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 551791 KU03
EAN/GTIN 4007220898666
Número do fabricante 4007220898666

Descrição

Ejecución:

Fina, grão 80.
As pontas de esmerilar PFERD (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar PFERD estão universalmente concebidas para arestas e retificação de superfície e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.
Ponta de esmerilar com grão misto (AW-CER) em dureza J. Combinação de ligação suave de corindo nobre branco e corindo sinterizado microcristalino cerâmico com elevada autoafiação para um alto desempenho de desbaste consistente com comportamento de retificação sem aquecer (designação Pferd AWCO).

Aplicación:

Para o processamento de superfícies de superligas difíceis de cortar, como materiais de titânio, ligas de níquel e cobalto, bem como aço temperado.
Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta