ICP 128-2M IC908 Puntas de Taladrar de Doble Gavilán SUMOCHAM para Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 5509587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5509587
EAN/GTIN 7291075287790
Número do fabricante 5509587
Número L L24050 504

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 12.8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 12.8 mm
  • Longitud funcional (LF) 4.67 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta