LNMX 221024R-HT IC8250 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte y a Ángulo de Desprendimiento Positivo para Elevados Índices de Extracción de Metal

N.º do artigo: 5508662
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5508662
EAN/GTIN 7291075176148
Número do fabricante 5508662
Número L L24260 2

Descrição

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas HT, Radio de punta (RE) 2.4 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Longitud del filo de corte (L) 22 mm, Espesor de la plaquita (S) 20 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas HT
  • Radio de punta (RE) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 20 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 1.1 mm/rev
  • Min D.O.C. 5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta