{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado Z3 | |
Abreviatura do dentado | Z3 | |
Tipo de dentado | con rompevirutas | |
Grau de finura do dentado | medio | |
Óleo de corte | HSS | |
Forma | C1225 | |
Descrição da forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ da cabeça | 12 mm | |
Comprimento da cabeça | 25 mm | |
Comprimento total | 65 mm | |
⌀ da haste | 6 mm | |
Tipo de produto | Fresa con mango |
Número do artigo | 540800 C1225 | |
EAN/GTIN | 4045197156099 | |
Número do fabricante | 540800 C1225 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa rotativa Z3 − médio, com quebra−cavacos C1225
sob pedido
Em stock
412 peças em stock
15,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
51,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 65 mm | 65 mm |
⌀ da cabeça | 12 mm | 12 mm |
Óleo de corte | HSS | AlTiSiN |
⌀ da haste | 6 mm | 6 mm |
Série | Dentado Z3 | GARANT Master Cast |
Tipo de produto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Comprimento da cabeça | 25 mm | 25 mm |