Deslizador de medición Nonius, mango largo de medición, 0-12 ″, 0,001 ″, pulgadas

N.º do artigo: 534-117
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura 0,02 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Pie de rey para taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 534-117
EAN/GTIN 4946368110974
Número do fabricante 534-117
Número L L40010 14539

Descrição

Descrição:

Estos calibradores con patas de medición largas están disponibles con o sin ajuste fino y permiten mediciones en lugares de difícil acceso. Le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición largas le permiten medir las propiedades de las piezas de trabajo difíciles de alcanzar. Con un desplazamiento en la parte superior para una lectura directa durante las mediciones internas sin agregar el grosor de la pata de medición

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 12
Rango de medición: 0-12″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,002″.
Masa: 270
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Suministrado en una caja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta