Lima de agulha de diamante, 140 mm Grão D181 (grosso) 6

N.º do artigo: 529230 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Granulometria D181
Descrição da forma triangular
Secção transversal com revestimento 3,5 mm
Comprimento do revestimento 70 mm
incl. cabo de lima não
Tipo de produto Lima tipo aguja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 529230 6
EAN/GTIN 4007220016770
Número do fabricante 4007220016770

Tabela de aplicação

Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Pedra
 

Descrição

Ejecución:

As peças em bruto destas limas tipo agulha são forjadas em aço especial e retificadas. As limas de diamante estão recobertas uniformemente com pó de diamante de granulometria homogénea e galvanicamente fixadas. O filamento diamantado uniforme e a dureza do diamante garantem os melhores resultados de limagem. Comprimento total da lima = 140 mm; comprimento do filamento diamantado = 70 mm; ⌀ da haste = 3 mm.

Aplicación:

Para trabalhos posteriores de precisão em ferramentas de corte, punção e compressão em aço temperado ou metal duro. Além disso, para o processamento de vidro, cerâmica, etc. limar com pouca pressão, especialmente nas arestas. Aplicar muita pressão não melhora o desempenho de limagem e danifica a lima de precisão.

Granulometría:

Granulometria grossa D 181

Partes opcionales:

Cabo de fixação rápida para estas limas disponível com o n.º 519700.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta