Limas de agulha de precisão VALTITAN Jogo de 6 peças 180/0

N.º do artigo: 527660 180/0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total mm/corte suíço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte suíço 0
Comprimento total 180 mm
Tipo de produto Lima tipo aguja de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 527660 180/0
EAN/GTIN 613548045770
Número do fabricante LAV2495-0

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

Lima tipo agulha de alto desempenho com resistência ao desgaste extremamente elevada. Dureza da superfície 1200 HV. A forma especial do dente impede que a lima fique obstruída com aparas, bastando bater ligeiramente (na madeira) para limpar sem esforço.

Norma:

SH = corte suíço; DH = corte alemão.

Volumen de suministro:

Em estojo de plástico. 1 lima de precisão cada de forma romba plana, de meia-cana, redonda, quadrada, triangular e Barett.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta