Lima de precisão Habilis Comprimento total 215 mm 6

N.º do artigo: 527070 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte suíço 1
corresponde ao corte alemão 3
Descrição da forma triangular
Secção transversal 9,5×9,5 mm
Comprimento total 215 mm
Tipo de produto Lima de precisão

Identificação e classificação

Número do artigo 527070 6
EAN/GTIN 613548056257
Número do fabricante LH2607-1
Fabricante Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Versão:

As limas de precisão suíças com máxima precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Formas semelhantes a limas tipo agulha, mas com espigão de 4 ou 6 arestas forte e forjado e secção transversal reforçada. Não é necessário um cabo de lima.

Vantagem:

Particularmente adequadas para o fabrico de ferramentas e moldes, graças às suas formas finas e pontiagudas. As limas de precisão Habilis permitem uma pressão de trabalho mais elevada do que as limas tipo agulha.

Descargas e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta