Lima de lápis de precisão extra estreita 150/00

N.º do artigo: 523100 150/00
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão mm/corte suíço Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

corresponde ao corte alemão 1
Secção transversal 4,5 × 2,5 mm
Comprimento sem espigão 150 mm
Tipo de produto Lima de precisión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 523100 150/00
EAN/GTIN 613548065228
Número do fabricante LP1152-6-00

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 
Uni
 

Descrição

Ejecución:

As limas de precisão suíças satisfazem as mais elevadas exigências em termos de precisão de forma e de corte, desempenho de limagem e vida útil. Aço especial com uma dureza de 65–66 HRC. Ao contrário das limas de oficina, estas ferramentas têm formas ligeiramente abauladas e precisamente adaptadas à respetiva aplicação, assim como ângulos de corte especiais e uma gama alargada de diferentes cortes. Isto garante superfícies de limagem consistentemente lisas com um desempenho de limagem muito económico.
Lados lisos picados; ponta romba.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta