Lima universal 200

N.º do artigo: 519280 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 294 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento total Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Secção transversal 19 × 5 mm
Comprimento total 200 mm
Tipo de produto Lima universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519280 200
EAN/GTIN 4045197692306
Número do fabricante 519280 200

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

Lima manual universal 4 em 1 muito versátil com um lado plano e um lado de meia-cana, cada um com dois cortes.
Corte de lima para plásticos e metais macios, corte de grosa para madeira.

Material fornecido:

Num saco de nylon com fecho autoaderente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta