Lima com fresagem, plana e sem corte 300

N.º do artigo: 519130 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de finura fino
Distância entre lâminas de aprox. 1,5 mm
Forma A
Secção transversal 31 × 7 mm
Comprimento sem espigão 300 mm
Norma DIN 7264
para material Aceros VA, materiales duros, resinas sintéticas, chapas. Adecuada para matar cantos, pulir, acabar con precisión.
Tipo de produto Lima fresada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 519130 300
EAN/GTIN 2050001696250

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 

Descrição

Ejecución:

As limas fresadas caracterizam-se pela agudeza especial das suas pontas fresadas e pela forma perfeita dos seus depósitos de aparas. Assim, as aparas de material mole e lubrificante também são eliminadas em segurança. Sem obstruções.
Romba plana, 3 lados fresados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta