Jogo de limas com cabo bicomponente 5 peças em estojo enrolável Metal, Corte 2, Comprimento sem espigão: 250mm

N.º do artigo: 517415 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento sem espigão Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Corte 2
Comprimento sem espigão 250 mm
Norma DIN 7261
Número de limas individuais 5
Tipo de produto Lima de oficina

Identificação e classificação

Número do artigo 517415 250
EAN/GTIN 4007220011454
Número do fabricante 4007220011454
Fabricante August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
Madeira
 

Descrição

Versão:

As peças em bruto são forjadas e retificadas e adquirem um corte exato de densidade e profundidade uniformes graças a máquinas especiais. As limas não abauladas têm uma forma de dente adaptada ao respetivo tipo de limagem.
Para proteger as limas, os jogos estão bem acondicionados em estojos de enrolar robustos em nylon.
As limas protegidas não se sujam e o corte não se danificada; isto garante um desempenho consistentemente elevado de limagem, superfícies limadas lisas e uma vida útil prolongada.
Corte 2 = meio-acabamento.
Com ergonómicos cabos de plástico bicomponente.

Vantagem:

Lima de qualidade para utilização em oficina com longa vida útil e alto desempenho de limagem.

Material fornecido:

Jogo de limas de 5 peças com uma lima plana, triangular, quadrada, de meia-cana e redonda cada.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta