{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Corte | 3 | |
Tipo de corte | Fino | |
Forma | F | |
Descrição da forma | redondo | |
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | |
Diâmetro | 9,2 mm | |
Comprimento sem espigão | 250 mm | |
incl. cabo de lima | não | |
Norma | DIN 7261 | |
Tipo de produto | Lima de taller |
Número do artigo | 514300 250 | |
EAN/GTIN | 4009215017939 | |
Número do fabricante | 31622530 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Lima redonda 250
sob pedido
Em stock
119 peças em stock
7,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
428 peças em stock
4,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Superfícies limadas | Picada por todos los lados | Picada por todos los lados |
Forma | F | F |
incl. cabo de lima | não | não |
Comprimento sem espigão | 250 mm | 250 mm |
Norma | DIN 7261 | DIN 7261 |
Diâmetro | 9,2 mm | 9,2 mm |
Tipo de produto | Lima de taller | Lima de taller |