RM-SEI-1C-12 IC07 Plaquitas de Escariado de Una Sola Cara para Aluminio y Bronce

N.º do artigo: 5140216
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série INDEXH-REAM

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5140216
EAN/GTIN 7291075219913
Número do fabricante 5140216
Número L L24220 58

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 1.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 2.8 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta