Palanca de palpación, modelo horizontal, 0,5 mm, 0,01 mm, eje de 4/8 mm, con soporte

N.º do artigo: 513-414-10T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 513-414-10T
EAN/GTIN 4946368675657
Número do fabricante 513-414-10T
Número L L40010 11596

Descrição

Descripción:

Este medidor de palanca le ofrece las siguientes ventajas: Mayor longevidad, sensibilidad táctil y visibilidad drásticamente aumentada Vidrio de reloj plano y sin deslumbramiento, permite una fácil lectura de los resultados de medición La ubicación mejorada del sello de la junta tórica permite girar y girar el vidrio de reloj fácilmente al mismo tiempo protege la báscula contra la penetración de polvo y aceite Cristal de reloj con revestimiento múltiple Revestimiento duro, antiadherente y antideslumbrante en el cristal del reloj, inhibe los arañazos, la suciedad y la luz deslumbrante en la superficie

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,5
Graduación: 0,01
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja con ⌀8/4 eje de sujeción, ⌀1/2/3 palpador, abrazadera giratoria y varilla de sujeción.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta