Dispositivo de medición interior de 2 puntos, agujero ciego, dispositivo de medición de pozo, 1.4-2.4 ″, 0.0001 ″

N.º do artigo: 511-439
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 511-439
EAN/GTIN 4946368688701
Número do fabricante 511-439

Descrição

Descripción:

El dispositivo de medición interior de 2 puntos para medir orificios ciegos le ofrece las siguientes ventajas: Superficies de contacto, con punta de carburo, los diámetros internos se pueden determinar cerca del fondo del orificio

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1,4 - 2,4
Valor de graduación: 0,0001″.
Repetibilidad: 1 µm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, reloj comparador, tapa de plástico para el reloj comparador

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta