RM-SEI-2B-12 IC907 Plaquitas de Escariado de 1 Filo para Aplicaciones Generales con Elevadas Velocidades de Corte

N.º do artigo: 5100061
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série INDEXH-REAM

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5100061
EAN/GTIN 7291075219722
Número do fabricante 5100061
Número L L24220 32

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables para escariado, Angulo 12 Degrees, Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0, Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Característica:

  • Angulo 12 Degrees
  • Longitud del filo de corte (L) 15.5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 2.0
  • Espesor de la plaquita (S) 1.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 3.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta