GR M 27x1,5 6h

N.º do artigo: 501882
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo de rosca: M
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 2285-1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Qualidade 6
Campo de tolerância h
Classe de tolerância 6h
Tipo de rosca M
Rosca M27
Passo de rosca 1,5 mm
Tipo de produto Anillo Pasa para roscas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 501882
EAN/GTIN 4046122227884
Número do fabricante 501882
Número L L40130 591

Descrição

Descrição:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 27x1,5 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta