{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GMT | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Comprimento da máquina L1 | 1.565 mm | |
Largura da máquina B1 | 710 mm | |
Profundidade da máquina T1 | 1.385 mm | |
Comprimento interior da cuba L2 | 590 mm | |
Largura interior da cuba B2 | 180 mm | |
Profundidade interior da cuba T2 | 300 mm | |
Volume da cuba | 35 l | |
Volume do tanque de água | 45 l | |
Faixa de rotação | 1.500 r.p.m. - 3.000 r.p.m. | |
Peso | 350 kg | |
Consumo energético | 700 W | |
Tensão de rede | 230 V | |
Frequência de rede | 50 Hz | |
Tipo de produto | Máquina de rectificado deslizante |
Número do artigo | 501305 GMT35 | |
EAN/GTIN | 4062406378851 | |
Número do fabricante | 501305 GMT35 |