Kit de reequipamiento de ruedas de acero inoxidable para escalera de plataforma de doble acceso

N.º do artigo: 50121
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 50121
EAN/GTIN 4031405501218
Número do fabricante 050121

Descrição

Descrição:

  • Para uso en exteriores
  • Para la auto-asamblea
  • Incl. Anudadores y tornillos
  • Especifique el número de orden de la escalera de podio para la que se requiere el kit de campo

Característica:

  • Material: Acero inoxidable, plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 125 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta