{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Capacidade de carga do equipamento de ascensão | 150 kg | |
Altura da inclinação | 10.920 mm | |
Largura exterior | 520 mm | |
Altura da travessa | 60 mm | |
Material | Aluminio | |
Troços de escada | múltiple | |
com proteção para as costas | sim | |
Tipo de produto | Escalera fija |
Número do artigo | 500230 | |
EAN/GTIN | 4031405934450 | |
Número do fabricante | 500230 |