Muelas abrasivas de repuesto ∙ 200 mm

N.º do artigo: 4960-0200/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4960-0200/2
EAN/GTIN 4000896143306
Número do fabricante 4960-0200/2
Número L L60140 3667

Descrição

Descrição:

Aplicación:
Para la limpieza fácil y rápida de superficies de contacto con suciedad y óxido en los cubos de rueda y discos de freno con acoplamiento en los pernos de rueda
  • Evita la mala interpretación por corrosión de los pares de apriete de las fijaciones de los tornillos de la rueda
  • Cierre adhesivo para cambios rápidos de muelas abrasivas
  • 2 muelas abrasivas de repuesto ∅ 200 mm
  • Mínima formación de polvo gracias al abrasivo de poro abierto y el plato lijador en forma de taza
  • Sin formación de chispas
  • Diámetro: 200 mm
  • Peso neto (kg): 0.6 kg
  • Número de herramientas: 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta