Máquina universal de ensaio de dureza NEXUS 7700G2

N.º do artigo: 495085 7700G2
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Interface: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Indicação Pantalla táctil HD industrial de 22 pulgadas, altura ajustable
Método de teste Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, dureza por huella
Interface 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
Operação motorizado, automático
Força de ensaio da carga principal 0,5 kg - 250 kg
Tempo de retenção da força de ensaio 1 s - 99 s
largura máxima da amostra 220 mm
altura máxima da amostra 320 mm
Alimentação elétrica 100-240 (50/ 60 Hz) V
Comprimento 670 mm
Largura 300 mm
Altura 1.130 mm
Peso 190 kg
Tipo de produto Durómetro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 495085 7700G2
EAN/GTIN 2050002077690

Descrição

Versão:

Máquina universal de ensaio de dureza com sistema de medição por vídeo. IMPRESSIONS™ v4. Aplicação de carga de teste num circuito fechado (célula de carga, sistema de circuito fechado). A câmara incorporada de 11 megapíxeis com função zoom, focagem automática e avaliação inteligente da imagem garante uma medição rápida e precisa da impressão de teste. O software IMPRESSIONS™ v4 controla automaticamente os procedimentos de teste e oferece uma avaliação de imagem totalmente automática da impressão do teste de dureza, bem como o arquivo dos resultados da medição. Ecrã tátil industrial de alta resolução ajustável em altura. O NEXUS 7700G2 está equipado com um sistema de troca rápida para as lentes para corpo giratório, permitindo mudanças de lente em poucos segundos.

Vantagem:

O medidor universal de dureza NEXUS 7700 pode ser usado para todos os ensaios de dureza Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell e Knoop. Além disso, é possível realizar ensaios de dureza de plástico (pressão de esfera) e ensaios conforme HVT e HBT.

Norma:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Material fornecido:

Software de teste IMPRESSIONS™ v4, lente 10x (para materiais Fe), mesa de teste ⌀ 80 mm, cone Rockwell 120 graus com placa de comparação de dureza HRC, pirâmide Vickers 136 graus com placa de comparação de dureza HV 10 (quadriculada), suporte de esfera diâm. 2,5 mm, incluindo certificado de teste ASTM/ISO cada. Inclui embalagem de envio.

Nota:

O fornecimento é cobrado em separado. Consulte o técnico de medição relativamente à calibração dos níveis de carga e procedimentos necessários. Dependendo da força de ensaio e da dureza esperada, podem ser necessárias lentes adicionais. Acessórios adicionais, como mesas XY motorizadas, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta