Sierra circular inalámbrica bks18SBL-0

N.º do artigo: 4935479660
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935479660
EAN/GTIN 4058546374549
Número do fabricante 4935479660
Número L L01780 104

Descrição

Descripción:

  • Motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece alta velocidad y alta potencia Sierra circular ultra compacta y ligera La protección de magnesio y la base mantienen un peso ligero Se suministra con un disco TCT de 165mm con 18 dientes de carburo para un corte limpio y rápido Freno electrónico, el disco se detiene en segundos Bloqueo de gatillo para mayor seguridad Bloqueo del eje para un cambio rápido de disco Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUMION™ con protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta