Sierra reciprocadora inalámbrica bUS18BL2-0

N.º do artigo: 4935478941
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4935478941
EAN/GTIN 4058546362232
Número do fabricante 4935478941
Número L L01780 98

Descrição

Descrição:

  • El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece hasta 3.200cpm
  • Función orbital incoporada para cortar sin empujar, perfecta para trabajos por encima de la cabeza
  • Longitud de carrera de 32mm para el rendimiento de corte más rápido del mercado
  • Sistema de hoja de liberación rápida, acepta todas las hojas de sierra estándar
  • Patín ajustable sin necesidad de herramientas
  • Indicador de autonomía incluido, para saber siempre la autonomía restante
  • La luz LED permite una ver lo que se está trabajando
  • Gancho para transportar más fácilmente en una escalera
  • Compatible con la tecnología de baterías AEG PROLITHIUM™-ION, ofreciendo protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería y la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta