Archivo de cinta de batería M12FBFL13-402B

N.º do artigo: 4933480961
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora vibratoria

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480961
EAN/GTIN 4058546412463
Número do fabricante 4933480961
Número L Z0E074 383

Descrição

Descripción:

  • Primera lijadora de banda sin cable de 12V del mundo con una capacidad de 13mm de ancho de banda La lijadora de banda a batería más ligera del mercado, solo 1,1kg con una batería de 2.0Ah Supera a la competencia neumática y proporciona un mejor equilibrio 2 modos de velocidad y gatillo de velocidad variable - proporciona el máximo control desde el repaso de soldaduras hasta el trabajo preciso con inox, aluminio y madera Modo inverso: permite al usuario elegir la orientación de la banda para gestionar la dirección de las chispas/virutas Diseño de una sola mano: permite trabajar en zonas estrechas y es ideal para trabajos por encima de la cabeza Ajuste del cabezal de 360° sin herramientas: el mejor manejo para cada entorno de trabajo, proporcionando un almacenamiento compacto Gatillo de seguridad de doble acción con función de bloqueo para un menor esfuerzo en períodos de trabajo más largos Cambio de banda sin herramientas El LED ilumina el área de trabajo para mejorar la visibilidad El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 4
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,3 (M12 B4)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 7.200/ 0 - 14.500
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: 2x grano 60

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta