Amoladora recta sin cable M18FDGROVB-502X

N.º do artigo: 4933480956
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480956
EAN/GTIN 4058546412418
Número do fabricante 4933480956
Número L L00800 3902

Descrição

Descrição:

  • Máximo control para cada aplicación - selector de velocidad de 5 velocidades ideal para trabajar con acero inoxidable, con fresas de carburo y con accesorios de hasta 75mm Ofrece un rendimiento similar al de una amoladora con cable de 1.200W ONE-KEY™ ofrece una red de seguimiento en la nube y una plataforma de gestión de inventario para tus herramientas
  • ONE-KEY™ también cuenta con una funcionalidad de bloqueo remoto Bloqueo del eje: aumenta la productividad al reducir la necesidad de 2 llaves RAPIDSTOP™- detiene todos los accesorios en menos de 2 segundos Recepción universal para adaptarse a los accesorios de 6 y 8mm 2 LEDs alrededor de la recepción para iluminar la zona de trabajo Empuñadura delgada Rejilla antipolvo extraíble para evitar la entrada de residuos, prolongando la vida del motor La parte delantera de goma proporciona un manejo más cómodo Relé de baja tensión para evitar el arranque automático El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, las baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Brushless
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Cargador incluido: M12-18 FC
  • Velocidad en vacío [min_1]: 8.000 - 20.000
  • Diámetro máximo de apriete [mm]: 6 y 8
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: pinza de 6 y 8 mm, llave, filtro antipolvo

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta