Macho de roscar M18 FPT114-0C

N.º do artigo: 4933480220
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933480220
EAN/GTIN 4058546405052
Número do fabricante 4933480220

Descrição

Descrição:

  • Amplia capacidad de roscado desde ⅛″ hasta 1 ¼″ Exclusivo de MILWAUKEE®, roscadora de tubos con AUTOSTOP™, detecta el atascamiento y apaga la herramienta para proporcionar al usuario más seguridad Su bajo peso y tamaño compacto permiten un uso cómodo en espacios reducidos y con tuberías instaladas Compatible con las terrajas MILWAUKEE® FPT114H y las terrajas Ridgid 11R hasta 1 ¼″ Hasta 50 roscados en un tubo de ¾″ con una batería M18™HIGH OUTPUT™ de 8.0Ah La empuñadura lateral no permite que el cabezal giratorio se enganche antes o durante el proceso de roscado El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, el paquete de baterías REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad extraordinarios Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Combustible
  • Suministrado: Maletín de transporte
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 5,9 (M18 HB8)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad en vacío [min_1]: 0 - 35
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: 1 x empuñadura para dos manos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta