M18FTHCHS30-802 Akku-Kettensaege

N.º do artigo: 4933479587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 2
Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 8 Ah
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Sierras de cadena

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933479587
EAN/GTIN 4058546373818
Número do fabricante 4933479587

Descrição

Descrição:

  • Excelente velocidad de corte en madera dura en comparación con las motosierras de gasolina o de una mano con cable
  • Alto par motor para cortes rápidos en materiales exigentes y velocidad constante bajo cargas pesadas sin calarse
  • Tecnología FUEL™ para acelerar a fondo en menos de 1 segundo
  • Hasta 150 cortes en madera de cedro de 10 x 10 cm con una carga completa de la batería M18™ HIGH OUTPUT™ 8, 0 Ah de carga de batería
  • El diseño para una sola mano y el equilibrio optimizado la hacen perfecta para aplicaciones de cuidado de árboles
  • El control de velocidad sensible proporciona al usuario un control total sobre la potencia de salida
  • Cinturón de seguridad de la herramienta para ponerse y quitarse rápidamente y desmontaje
  • Mango con ángulo ergonómico para un manejo cómodo en varias posiciones
  • Almacenamiento integrado para llaves y tensores de cadena de fácil acceso
  • Detención de garra metálica para mejorar el apalancamiento durante el proceso de corte
  • Fácil lubricación de la cadena: Depósito sin pérdidas, fácil de llenar y sencillo control de nivel
  • Compatible con todas las baterías recargables MILWAUKEE® M18

Característica:

  • Capacidad del depósito de aceite: 0.2 l
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: 8.0 Ah
  • Número de eslabones de arrastre: 51
  • Tamaño de la lima: 4 mm/Zoll
  • Suministrado en: en caja
  • Velocidad de la cadena: 15 m/s
  • Longitud de la orza: 30 cm
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 4,7 (M18 HB8) kg
Equipamiento de serie: 2 x M18 HB8 baterías, M12-18 FC cargador, en caja, Se suministra con 76 ml de aceite, cadena de sierra y protector de hoja

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta