Descripción:
- Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
- Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
- Relé de baja tensión para evitar el arranque accidental después de una caída de tensión
- Cubierta frontal magnética desmontable para un perfecto trabajo en esquinas y cerca de paredes
- Cubierta frontal almacenable, cuando se retira para trabajar en zonas restringidas
- Ajuste de profundidad flexible que permite usar los segmentos completos de la copa
- Protector de ajuste rápido y sencillo sin llave
- El protector es compatible con la gama de aspiradores de clase M de MILWAUKEE® utilizando el adaptador ″click-system″ suministrado con los aspiradores
- Diseño en ángulo de la empuñadura que permite realizar una mayor presión que debe aplicarse en todas las posiciones
- Escobillas reemplazables en caso de desgaste
- Suministrado con 4m de cable engomado, empuñadura de arco, protector con extractor de polvo, copa de 125mm
Característica:
- Velocidad en vacío: 11000
- Diámetro de la polea: 125
- Diámetro del husillo: 14
- Suministrado: Caja HD
- Peso [kg]: 2,6
- Velocidad en vacío [min_1]: 11.000
- Potencia absorbida [W]: 1550
- Profundidad de corte máx.: 28
- Profundidad de corte máx. [mm]: 28
- Profundidad de corte máx. [mm]: 15 Profundidad de corte [mm]: 28
- Variante del producto: AGV 15-125 XC DEG-SET
- Diámetro de la rueda [mm]: 125
- Rosca del husillo: M 14
Volumen de suministro:
Cable de red de 4 m, asa de proa, campana de aspiración para trabajos de lijado, disco de copa de diamante de 125 mm, caja HD