M12IR-3(8″) 3/8″ carraca de batería

N.º do artigo: 4933441720
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Capacidade da bateria 2 Ah
Tensão da bateria 12 V
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933441720
EAN/GTIN 4002395002023
Número do fabricante 4933441720
Número L L00800 4193

Descrição

Descrição:

  • El mejor de su clase en potencia y velocidad, 47Nm de par y 250rpm
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Carcasa blindada que proporciona una gran durabilidad
  • Cuerpo compacto, ideal para espacios reducidos
  • Interruptor metálico alargado con velocidad variable, proporcionando un magnífico control durante el uso
  • Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
  • Indicador de carga y luz LED integrado
  • Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 1 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 1
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Velocidad en vacío: 250
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,9 (M12 B2)
  • Peso con paquete de baterías: 0,90
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Longitud [mm]: 274
  • Velocidad de ralentí [min_1]: 0 - 250
  • Máx. Par [Nm]: 47
  • Variante del producto: M12 IR-201B 3/8
  • Voltaje [V]: 12

Material fornecido:

1 batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, bolsa de transporte

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta