Unidad de alimentación M12BPP3A-202B

N.º do artigo: 4933441225
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tensão da bateria 12 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933441225
EAN/GTIN 4002395001262
Número do fabricante 4933441225
Número L L00800 1460

Descrição

Descripción:

  • Atornillador subcompacto M12 BDD - M12™ sub compact drill driver
  • M12 BID - M12™ Atornillador de impacto subcompacto
  • M12 TLED - M12™ Linterna LED

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B2
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
  • Sistema de batería: M12
  • Número de baterías/baterías: 2
  • Tipo de baterías/baterías: Li-ion
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Cargador incluido: C12 C
  • Estación de carga disponible: Sí
  • Tiempo de carga de la batería: 40
  • Variante del producto: M12 BPP3A-202B
  • Voltaje [V]: 12

Volumen de suministro:

M12 BDD - Destornillador inalámbrico M12 ™ M12 BID - M12 ™ Destornillador hexagonal inalámbrico de impacto de 1/4 pulg. M12 TLED - Lámpara manual LED inalámbrica M12 ™ 1 x M12B2 (batería de 12V 2 Ah) cargador bolsa de herramientas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta