Descripción:
- Sierra sable HACKZALL™ de MILWAUKEE®, con una longitud de 280mm, ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga, ofreciendo la mejor durabilidad de su categoría
- Sistema patentado MILWAUKEE® FIXTEC™ que permite el cambio rápido de hoja sin llave
- Bajo nivel de vibración 10,5 m/s²
- Monitorización individual de las celdas de la batería que optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado
- Añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™
Característica:
- Batería incluida: 2 x M12 B2
- Batería: Li-ion
- Capacidad de la batería [Ah]: 2,0
- Sistema de batería: M12
- Número de baterías/baterías: 2
- Tipo de baterías/baterías: Li-ion
- Por tecnología: Cepillado
- Suministrado: Maletín de transporte
- Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
- Peso con paquete de baterías: 1,2
- Cargador incluido: C12 C
- Estación de carga disponible: Sí
- Tiempo de carga de la batería: 40
- Variante del producto: C12 HZ-202C
- Voltaje [V]: 12
- Equipamiento de serie: 2 baterías de iones de litio rojos de 12 V/2,0 Ah, cargador C12 C, 2 hojas de sierra, maletín de transporte
Volumen de suministro:
2x batería de iones de litio roja de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12 C, hoja de sierra, maletín de transporte