Amoladora angular AGV22-180E

N.º do artigo: 4933431820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933431820
EAN/GTIN 4002395243839
Número do fabricante 4933431820
Número L L00820 329

Descrição

Descripción:

  • Potente motor de 2200W con inducido protegido para una mayor durabilidad y rendimiento en todo tipo de aplicaciones
  • Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.4Kg para un transporte más cómodo
  • Arranque suave
  • Protector de ajuste rápido con llave
  • Empuñadura con sistema antivibración AVS en 2 posiciones para un menor número de vibraciones y un trabajo más cómodo
  • Acceso rápido y fácil a las escobillas a través de la ventanilla externa
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Profundidad de corte [mm]: 43
  • Variante del producto: AGV 22-180 E
  • Diámetro de la rueda [mm]: 180
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, capó protector, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción

Volumen de suministro:

Cable de red de 4 m, funda protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta