Amoladora angular AGV15-125 XE

N.º do artigo: 4933428127
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933428127
EAN/GTIN 4002395239658
Número do fabricante 4933428127
Número L L00820 266

Descrição

Descripción:

  • Potente MOTOR PROTECTOR de 1550W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
  • Diseño muy compacto y fino para mayor comodidad
  • Arranque suave
  • Función de relé de baja tensión que previene la puesta en marcha automática después de un apagón
  • Protección contra la sobrecarga, evita el sobrecalentamiento
  • Embrague de seguridad que protege al usuario del retroceso de la máquina
  • Nuevo e innovador FIXTEC™ integrado, para un cambio rápido del disco
  • Resistente a las chispas y liberación rápida del protector de seguridad
  • Empuñadura lateral antivibración para una menor fatiga
  • Cable engomado de 4m

Característica:

  • Diámetro del disco: 125
  • Diámetro del husillo: 14
  • Suministro: en caja de cartón
  • Peso [kg]: 2,6
  • Velocidad en vacío [min_1]: 2800 - 11.000
  • Potencia absorbida [W]: 1550
  • Velocidad en vacío máx.: 11000
  • Profundidad de corte máx.: 33
  • Máx. Profundidad de corte [mm]: 33
  • velocidad min. Velocidad en vacío: 2800
  • Variante del producto: AGV 15-125 XE
  • Diámetro de la rueda [mm]: 125
  • Hilo del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red 4 m, empuñadura adicional AVS, cubierta protectora

Volumen de suministro:

Mango adicional AVS, funda protectora.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta