2217-40 multímetros digitales

N.º do artigo: 4933416976
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Multímetros

Identificação e classificação

Número do artigo 4933416976
EAN/GTIN 4002395238064
Número do fabricante 4933416976
Número L L00800 4198
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • TRMS garantiza siempre una lectura precisa
  • Pantalla de alto contraste: Números blancos sobre fondo negro para facilitar la lectura
  • CAT III 600V para mayor seguridad
  • Dial lateral para utilizar con una sola mano
  • Fácil de manejar con selector de escalas específico para electricistas
  • Baja Impedancia
  • Garantiza siempre una lectura precisa
  • Medidor de temperatura
  • Guía deslizante para montaje de accesorios
  • Suministrado con juego de cables de prueba, 1 termopar (tipo banana), 2 baterías AA y bolsa

Característica:

  • Batería incluida: 2 x AA
  • Batería: 2 x AA
  • Tipo de pilas/baterías recargables: 2 x AA
  • Suministro: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,40 (2 x AA)
  • Peso con paquete de baterías: 0,40
  • Capacidad [mF]: 1000
  • Capacidad: 1000000
  • Temperatura de contacto [°C]: -40 - +538
  • Temperatura máx.: 538
  • Temperatura mín. [°C]. Temperatura: -40
  • Variante del producto: 2217-40
  • Equipamiento de serie: puntas de medición, termopar, 2 pilas AA, funda protectora

Material fornecido:

Puntas de medición, 2 pilas AA, termopar, bolsa de protección

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta