Martillo rotativo inalámbrico HD18HX-0

N.º do artigo: 4933408320
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tipo de produto Martillo perforador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4933408320
EAN/GTIN 4002395239689
Número do fabricante 4933408320
Número L L00800 253

Descrição

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento
  • Ofrece el mismo rendimiento que un martillo con cable
  • Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
  • Potente pegada, genera 2,4J de energía de impacto
  • Caja de engranajes totalmente metálica
  • Óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variolock para mayor versatilidad
  • Parada de percusión y variolock
  • Sistema FIXTEC™ - cambio de portabrocas sin llave
  • Embrague mecánico: protege la máquina cuando la broca se bloquea
  • Sistema antivibración AVS que proporciona la máxima comodidad reduciendo al mínimo la vibración
  • La monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la misma
  • Indicador del nivel de carga de la batería
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías: 0
  • Tipo de baterías: Li-ion
  • Diámetro de perforación para hormigón: 24
  • Diámetro de perforación para madera: 30
  • Diámetro de perforación para acero: 13
  • Velocidad en vacío: 1400
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 3. 0
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 3,7 (M18 B4)
  • Peso con paquete de baterías: 3,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Velocidad en vacío [min_1]: 1400
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 24
  • Diámetro máx. de perforación en madera [mm]: 24 Diámetro de perforación en madera [mm]: 30
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Energía máx. de impacto único: 2,4
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 2,5 Velocidad de impacto [min_1]: 4200
  • Variante de producto: HD18 HX-0
  • Energía de impacto [EPTA] [J]: 2,4
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Adaptador FIXTEC y portabrocas rápido metálico de 13 mm, empuñadura adicional con tope de profundidad de perforación

Volumen de suministro:

Adaptador FIXTEC y portabrocas metálico sin llave de 13 mm, mango adicional con tope de profundidad de perforación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta