Descripción:
- Potente MOTOR PROTECTOR de 2600W con recubrimiento de resina epoxy para proteger la bobina, incrementando la vida de la herramienta
- Autobalancer para una gran reducción de la vibración del disco
- El sistema AVS montado en la herramienta y la empuñadura adicional proporciona una menor tensión y cansancio, mejorando la comodidad
- La máquina con menor vibración de su clase, sólo 2.5 m/s²
- Empuñadura principal rotativa con 7 posiciones
- Arranque suave
- Protector de ajuste rápido con llave
- Escobillas autodesconectantes
- Cable engomado de 4m
Característica:
- Profundidad de corte [mm]: 68
- Variante del producto: AGV 26-230 GE
- Diámetro de la rueda [mm]: 230
- Hilo del husillo: M 14
- Equipamiento de serie: Cable de red de 4 m, capó protector, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción, autoequilibrador
Volumen de suministro:
Cable de red de 4 m, cubierta protectora, empuñadura adicional AVS, juego de sujeción, equilibrador automático.