BCS RD S/M Gorra de béisbol

N.º do artigo: 4932493099
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Gorro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932493099
EAN/GTIN 4058546479701
Número do fabricante 4932493099
Número L L00800 4858

Descrição

Descrição:

  • Gorra ligera para protegerse del sol, en la obra o al aire libre
  • Correa flexible para un ajuste óptimo. Las gorras están disponibles en las tallas S/M y L/XL en los colores rojo, negro o gris
  • Factor de protección UV UPF 50+ conforme a la norma EN 13758-1.

Característica:

  • Color: Rojo
  • tamaño: S / M
  • Contenido: 1
  • material: 63 % poliéster/ 34 % algodón/ 3 % elastano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta