Tensor doble - 16x17 mm

N.º do artigo: 4932492725
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492725
EAN/GTIN 4058546475963
Número do fabricante 4932492725
Número L L00800 4772

Descrição

Descripción:

  • Diseño delgado para una accesibilidad óptima
  • Mango redondeado con perfil en T para una mayor comodidad
  • Marcación de tamaño en color para una identificación más fácil
  • El cromado de alta calidad evita la oxidación

Característica:

  • tamaño: 16 x 17 mm
  • Contenido: 1
  • longitud: 204 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta