SHOCKWAVE set de taladrado y atornillado (40 unidades)

N.º do artigo: 4932492004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932492004
EAN/GTIN 4058546413712
Número do fabricante 4932492004
Número L L00800 3237

Descrição

Característica:

  • Contenido: Puntas de destornillador resistentes a impactos SHOCKWAVE™: 25 x 25 mm de longitud 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0. 6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm de longitud 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. Portapuntas magnéticos resistentes a impactos SHOCKWAVE™: 1 x 60 mm de longitud, 1 x 152 mm de longitud. 3 x SHOCKWAVE™ brocas metálicas ¼˝ hexagonales resistentes a los impactos: ⌀ 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta