Receptores láser de rotación y línea

N.º do artigo: 4932479555
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Láser giratorio

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479555
EAN/GTIN 4058546373498
Número do fabricante 4932479555
Número L L00800 1900

Descrição

Descripción:

  • El detector LRD100 de MILWAUKEE® amplia el rango del nivel láser hasta 100m en combinación con todos los niveles láser de líneas cruzadas y planos de MILWAUKEE® y se pueden usar universalmente con niveles láseres rotativos de hasta 250m de radio
  • La pantalla milimétrica en la parte delantera y trasera permite una detección fácil y precisa del láser para mejorar el proceso de configuración
  • Detección de láser rojo y verde para un uso más versátil
  • Se suministra con una pila alcalina AA y una pinza para sujetar a una varilla, tubo o nivel para realizar elevaciones
  • Clasificación IP67, protege contra el polvo y el agua
  • Potentes imanes en la parte superior del detector
  • Permite a los usuarios instalarlo en cualquier lugar, ideal para instalaciones de techos falsos
  • Configuración de precisión ajustable con 5 modos para configurar el detector láser específicamente para la aplicación
  • Indicación de audio y LED para alinear desde la distancia
  • Línea central ajustable para una configuración láser más eficiente

Característica:

  • Alcance [m]: 0-100 / 0-250
  • Alcance operativo: 0-100 / 0-250 m
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,19
  • Peso con paquete de baterías: 0,19
  • Variante de producto: LRD100
  • Equipamiento de serie: 1 x soporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta