Juego de hojas de sierra de calar de 35 piezas

N.º do artigo: 4932479088
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Hoja de sierra de calar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932479088
EAN/GTIN 4058546368821
Número do fabricante 4932479088
Número L L00800 3860

Descrição

Descrição:

  • Adecuadas para aplicaciones en metal y madera

Característica:

  • Contenido: 7 x hoja de sierra de calar de 75 mm (T144D) para cortes rápidos en madera , 7 x hoja de sierra de calar (T101D) para cortes limpios en madera, 7 x hoja de sierra de calar (T101B) para cortes limpios en madera, 7 x hoja de sierra de calar (T244D) para cortes curvos en madera, 7 x hoja de sierra de calar (T118A) para cortes en metal
  • Contenido del paquete: 35
  • Variante del producto: Juego de hojas de sierra de calar 2 - 35 piezas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta