Destornillador VDE de tres lóbulos 1.6x8x175

N.º do artigo: 4932478718
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932478718
EAN/GTIN 4058546349110
Número do fabricante 4932478718
Número L L00800 3886

Descrição

Descripción:

  • VDE testado a 10.000V y garantizado a 1.000V Diseño delgado para aplicaciones de baja potencia / par y trabajos eléctricos de precisión Cómodo mango Tri-Lobe, optimizado para la máxima comodidad del usuario y aplicaciones de alto par Las marcas de identificación visibles permanentes permiten una rápida identificación de la herramienta Collar con 3 caras, para evitar que ruede Agujero integrado para una cuerda anticaída

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta