Tamaño de banda premium ancho 8 m, 33 mm de ancho

N.º do artigo: 4932471816
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471816
EAN/GTIN 4058546297152
Número do fabricante 4932471816
Número L L00800 3830

Descrição

Descripción:

  • 4m de extendido para que llegues a donde quieras
  • Los primeros 15cm de la cinta están reforzados
  • Cinta con escala en ambas caras
  • Carcasas con 5 puntos de refuerzo para máxima duración y resistencia
  • Finger Stop patentado: para poder controlar la cinta fácilmente y evitar que la cinta golpee al recogerla
  • Clip tipo alambre de cinturón mejorado para no dañar la ropa
  • Cinta protegida con nailon
  • Carcasa con orificio para correa

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Premium Wide Blade 8 -1pc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta