Llave abierta de anillo de carraca Maxbite 17 mm

N.º do artigo: 4932471510
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471510
EAN/GTIN 4058546294090
Número do fabricante 4932471510
Número L L00800 1241

Descrição

Descripción:

  • Carraca de 144 dientes para un ángulo de 2,5° de recuperación
  • Carraca de doble accionamiento de alta durabilidad
  • El dentado MAX BITE™ reduce el redondeamiento y deslizamiento de las tuercas
  • Agarre redondeado para una mejor comodidad
  • Medidas estampadas y rellenadas con tinta para mejor visibilidad
  • Acero cromado, acabado pulido plateado

Característica:

  • Vano máx.: 17
  • Contenido del lote: 1
  • Variante del producto: Llave combinada métrica de carraca Maxbite 17mm -1 ud
  • Vano [mm]: 17
  • Llave combinada métrica de carraca Maxbite 17mm - 1 ud
  • Ancho [mm]: 16

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta