Hoja de sierra circular 254/30 mm madera/aluminio

N.º do artigo: 4932471318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da folha D 254 mm
⌀ do furo 30 mm
indicado para material Holz,Aluminium
Número de dentes 80
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932471318
EAN/GTIN 4058546289461
Número do fabricante 4932471318
Número L L00800 2336

Descrição

Descripción:

  • Recubrimiento PTFE: Mejor acabado y cortes más rápidos gracias al menor calentamiento
  • Protege frente a la corrosión y a la acumulación de resina
  • Ranuras antivibraciones hechas con láser y rellenadas de poliuretano para reducir las vibraciones, aislar al diente de estas y realizar cortes más precisos
  • Acero de alta calidad cortado al láser: Precisión garantizada
  • Pastillas de carburo de tungsteno de alta calidad: Cortes más límpios y sin astillas

Característica:

  • Número de dientes: 80
  • Diámetro del agujero [mm]: 30
  • Diámetro de la hoja de sierra: 254
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: CSB MS Alu254 x 30 x 3.0 x 80TF neg.
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 254
  • Número de dientes: 80

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta