M18 accesorio de la cortadora de bordes FOPH-EA

N.º do artigo: 4932464958
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932464958
EAN/GTIN 4058546229030
Número do fabricante 4932464958
Número L Z0E074 230

Descrição

Descripción:

  • Compatible con todos los cabezales MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™
  • Diseñado para cubrir las necesidades de profesionales del mantenimiento de zonas verdes
  • Para un perfecto acabado en césped, aceras y bordes de caminos, creando un aspecto limpio y cuidado
  • Ajustable en altura y con rueda guía para un mejor rendimiento y control de la máquina
  • Hoja de 20,3cm para una mayor durabilidad
  • Hasta 3900rpm para un corte limpio y eficiente

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de tecnología: Combustible
  • Por tecnología: Combustible
  • Diámetro de la hoja de sierra: 203
  • Suministro: en caja
  • Peso [kg]: 2,4
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: M18 FOPH-EA
  • Diámetro de la hoja de sierra [mm]: 203

Volumen de suministro:

En la caja de cartón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta