Cinta compacta de tamaño 3m, 16 mm de ancho

N.º do artigo: 4932451637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta métrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451637
EAN/GTIN 4002395141371
Número do fabricante 4932451637
Número L L00800 2133

Descrição

Descrição:

  • Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que la protege de polvo, suciedad y agua
  • Refuerzos laterales en acero inoxidable sobre una carcasa de ABS, para una alta resistencia a los impactos y a los cambios de temperatura
  • Carcasa reforzada con 4 tornillos para evitar que se abra o desajuste al caer
  • Amortiguador para la cinta en la carcasa, que mejora la durabilidad del muelle y la cinta
  • Gancho de alta calidad y doble remache en la cinta, para mediciones precisas
  • Carcasa engomada para una mayor comodidad y durabilidad
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Precisión Clase II
  • Pedidos sólo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 o 12 unidades, dependiendo de la referencia

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta