Hoja metálica 115x3 mm PRO+

N.º do artigo: 4932451491
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4932451491
EAN/GTIN 4002395161324
Número do fabricante 4932451491
Número L L00800 2429

Descrição

Descrição:

  • Gran rendimiento en el corte de acero dulce con fuerza media, aleaciones para herramientas, aceros de refuerzo (varillas) y barras de acero
  • Propiedades excelentes de corte combinadas con un alto rendimiento

Característica:

  • Diámetro del orificio [mm]: 22. 2
  • Diámetro del disco: 115
  • Contenido del embalaje: 1
  • Variante del producto: SC 41 / 115 x 3 x 22 mm - 25 uds
  • Diámetro del disco [mm]: 115
  • Equipamiento estándar: WS 12-125 MX, WS 8-115 M, WS 8 -125 MX, WSE 9 -125 MX, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSL 180, WSL 230, WSLB 230 X, WSB 230 S

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta